Morsetti da guida
10000 prodotti
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Corrente nominale In: 16 A
Sezione conduttore collegabile: 0.5...2.5 mm²
Numero di poli: 3
Corrente nominale In: 13.5 A
Tensione nominale: 250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Altezza: 45.8 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Larghezza: 19 mm
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.34...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Tipologia: Inserto maschio
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In: 353 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 25...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 125 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite