pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1827127 MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 SPINA VERTICALE - 1827127

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1827127 MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 SPINA VERTICALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4017918050085

Codice prodotto

PHC1827127

Cod. produttore

1827127

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: MCVR 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone