Morsetti da guida
10000 prodotti
Corrente nominale In: 20 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Colore: Verde-giallo
Piastra di chiusura necessaria: no
Larghezza: 7.62 mm
Dimensione modulare: 5 mm
Allineabile: no
Numero di poli: 1
Dimensione modulare: 5 mm
Tipologia: Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati: 2
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Dimensione modulare: 250 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 14
- copia
- copia
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Corrente nominale In: 101 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0...0 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Larghezza/dimensione modulare: 5.2 mm
Tipo di montaggio: Innestabile
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Corrente nominale In: 120 A
Tipo di elemento costruttivo: Potenziometro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²