pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3245121 UT 2,5-FE MORSETTO - 3245121

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,07 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356572545

Codice prodotto

PHC3245121

Cod. produttore

3245121

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Multicolore

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.14 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

47.7 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

47.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero/giallo