Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2154 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 30 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 309 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.3 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
- copia
- copia
Max. frequenza d'uscita: 60 Hz
Tensione di rete: 208...277 V
Grado di protezione (IP): IP54
Corrente di uscita nominale I2N: 34 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 500...690 V
Corrente di uscita nominale I2N: 33 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 31 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...500 V