Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2120 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 2.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 100...120 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 23 A
Tensione di rete: 380...480 V
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 37 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 22 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 500...600 V
Corrente di uscita nominale I2N: 37 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 22 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 11 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 18 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 7.5 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 6 A
Tensione di rete: 480...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 7.42 A
Tensione di rete: 400...400 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 2 kW
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale: sì
Corrente di uscita nominale I2N: 616 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V