pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32230DE222BG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-B-400V 2,2KW - 6SL32230DE222BG1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 5.9 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 2.2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2611 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948671566

Codice prodotto

SIE6SL32230DE222BG1

Cod. produttore

6SL32230DE222BG1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

5.9 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

2.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di fasi d'entrata:

3

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

sì

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

1.5 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Altezza:

460 mm

Profondità:

249 mm

Larghezza:

154 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

-99999

Numero di interfacce HW PROFINET:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS232:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS422:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS485:

-99999

Numero di interfacce HW seriali TTY:

-99999

Numero di interfacce HW USB:

-99999

Numero di interfacce HW parallele:

-99999

Numero di interfacce HW altre:

-99999

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics G120P Power Module PM230

    Il Power Module SINAMICS PM230 con filtro classe B è progettato per applicazioni nel settore dell'ingegneria edile, fornendo un convertitore di frequenza robusto e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
    • Tensione di ingresso: 3AC 380 ... 480 V, +10/-10 %
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza bassa sovraccarico: 2,2 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C
    • Dimensioni: 460 x 154 x 249 mm (AxLaxP)
    • Disponibile per montaggio a parete al di fuori del quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW
    • Filtro di rete integrato in Classe A e B secondo EN 61800-3

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata protezione consente utilizzo in ambienti ostili con temperature fino a 60 gradi
    • Genera minime reazioni di rete e piccole perdite di potenza apparente
    • Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete
    • Rispetto delle normative ambientali e vantaggi energetici significativi
    • Accessori standard inclusi per una facile installazione e collegamento EMC

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS