Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2166 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 106 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 616 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 22 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.5 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 481 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 5.6 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 237 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Protocollo di supporto per Modbus: no
Numero di fasi d'entrata: Altro
Corrente di uscita nominale I2N: 585 A
Max. frequenza d'uscita: 100 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 83 A
Max. frequenza d'uscita: 30000 Hz
Tensione di rete: 500...690 V
Corrente di uscita nominale I2N: 13.7 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 488 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 6.8 A
Max. frequenza d'uscita: 200000 Hz
Grado di protezione (IP): Altro
Corrente di uscita nominale I2N: 6 A
Max. frequenza d'uscita: 8 Hz
Tensione di rete: 115...230 V
Corrente di uscita nominale I2N: 379 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V