pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32460BA221CA0 SINAMICS CU250S-2 CAN - 6SL32460BA221CA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi d'entrata - Altro

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Protocollo di supporto per Modbus - no

  • Supporta il protocollo per profinet IO - no

  • Numero di ingressi digitali - 15

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

301 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948664100

Codice prodotto

SIE6SL32460BA221CA0

Cod. produttore

6SL32460BA221CA0

Produttore

SIE

Numero di fasi d'entrata:

Altro

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

15

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per CAN:

sì

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

2

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

199 mm

Profondità:

67 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

73 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

4

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con interfaccia ottica:

no

    Sinamics G120 Control Unit CU250S-2 CAN

    La Control Unit CU250S-2 CAN supporta la regolazione vettoriale posizionatore semplice EPos con licenza Extended Functions, rendendola ideale per applicazioni di azionamento con elevati requisiti di regolazione.

    Dettagli tecnici:

    • 4 DI/DO configurabili
    • 6 DI (3 F-DI)
    • 5 DI, 3 DO (1 F-DO)
    • 2 AI, 2 AO
    • Safety Integrated STO, SBC, SS1
    • Ulteriori funzioni Safety tramite licenza "EXTENDED SAFETY"
    • Interfacce encoder: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Resolver/HTL tramite morsetto
    • Grado di protezione IP20
    • Interfaccia USB e SD/MMC
    • Compatibile con PM240-2 (0,55 kW ... 132 kW) e PM240 (fino a 250 kW)
    • Varianti di comunicazione: USS, Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata flessibilità per applicazioni di sollevamento, orientamento, spostamento o rotazione.
    • Supporta diversi modi di regolazione per una gestione ottimale del motore.
    • Integrazione di funzioni di sicurezza per operazioni più sicure.
    • Possibilità di comunicazione con controllori locali o centralizzati e dispositivi di sorveglianza.
    • Configurazione I/O di grandi dimensioni per un'ampia gamma di applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS