Convertitori di frequenza
4958 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...240 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 380...690 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 60 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente di uscita nominale I2N: 4 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipo di avviatore motore: Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7500 kW
Classe di intervento: CLASS 10
Tensione d'uscita: 400...400 V
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale: 93 A