Convertitori di frequenza
Un convertitore di frequenza, anche conosciuto come inverter, drive, variatore di frequenza o azionamento è un dispositivo di controllo della velocità di un motore elettrico Viene utilizzato principalmente per: ● migliorare il controllo di processo ● ridurre l'utilizzo di energia e generare energia in modo efficiente ● ridurre le sollecitazioni meccaniche sulle applicazioni basate sul controllo motore ● ottimizzare il funzionamento di varie applicazioni che dipendono da motori elettrici Vantaggi ● Il convertitore di frequenza può essere usato per modificare senza interruzioni la velocità di un motore, passando praticamente da zero (con ventilazione motore forzata) alla velocità nominale necessaria, fino anche a 1000hz per applicazioni particolari. ● La coppia del motore rimane costante anche a bassi giri. ● Il convertitore di frequenza permette di modificare la direzione di rotazione. Con un semplice comando è possibile modificare la sequenza di fase per far girare nella direzione opposta il motore. ● Permette di interagire con il motore in modo digitale. ● Restituisce in bus tutte le grandezze elettriche in gioco nel motore. Condizione richiesta in ottica energy saving e Industry 4.0 Principali Brand per Convertitore di frequenza I convertitori di frequenza distribuiti da sono disponibili in vari modelli e presentano una serie di funzioni in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza specifica. Si possono trovare tra i migliori leader di mercato come Siemens, Schneider Electric, Omron, Eaton, Lovato e altri ancora
4967 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 256 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di avviatore motore: Starter a stella-triangolo