Fascetta
Le fascette per cavi rappresentano un elemento fondamentale per garantire un'ottimale gestione dei cavi e dei fili in contesti elettrici e di costruzione. Realizzate in materiale plastico, queste soluzioni di fissaggio si presentano in diverse dimensioni e colori, offrendo una combinazione ideale di funzionalità e sicurezza. Utilizzare le fascette non solo consente di mantenere un ambiente di lavoro ordinato, ma contribuisce anche a prevenire incidenti legati a cavi disordinati, migliorando l'efficienza operativa complessiva.
3093 prodotti
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 430 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 368.3 mm
Larghezza della banda: 3.61 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Colore: Nero
Resistenza alla trazione min.: 550 N
Spessore nastro: 1.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 101 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 201 mm
Larghezza della banda: 6.4 mm
Lunghezza nastro: 190 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 101 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 754 mm
Chiusura a nastro: Chiusura a palla/sfera
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm