Presa CEE antideflagrante da parete
Le prese CEE antideflagranti rappresentano una soluzione essenziale per ambienti industriali a rischio di esplosione, dove la sicurezza è una priorità assoluta. Progettate secondo la norma IEC 60309, queste prese offrono un livello di affidabilità superiore, garantendo che le operazioni possano svolgersi senza compromettere la sicurezza degli operatori e delle attrezzature. Realizzate con materiali resistenti, sono in grado di affrontare condizioni ambientali difficili, riducendo al minimo il rischio di accensioni indesiderate e garantendo un funzionamento efficiente in situazioni critiche.
265 prodotti
Materiale del corpo: Alluminio
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 4
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 9 h
Numero di poli: 5
Posizione ora: 4 h
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 3
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 4
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 5
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 5
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 125 A
Numero di poli: 5
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli: 4
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 5
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 4
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli: 5
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 125 A
Numero di poli: 4
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 3
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 125 A
Numero di poli: 4