pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472622EX TAIS-EX PR IB-F 2P+T 63A 230V 6H 2D3GEEE - 472622EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL472622EX TAIS-EX PR IB-F 2P+T 63A 230V 6H 2D3GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Nero

  • Materiale del corpo - Altro

  • Per zona Ex gas - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950058051

Codice prodotto

PAL472622EX

Cod. produttore

472622EX

Produttore

PAL

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Nero

Materiale del corpo:

Altro

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

21, 22

TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 2P+T 63A 230V 6H IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D3G