Power Distribution
10000 prodotti
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 40 A
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Tensione nominale: 400...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli: 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 312 mm
Altezza: 180 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 24
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...440 V
Max. ritardo all'eccitazione: 1000 ms
Corrente di guasto nominale: 0.03...6 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no