Power Distribution
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Funzione: Per reti a corrente trifase
Con morsetti amovibili: no
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 615 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Sezione max. del conduttore: 20 mm²
Tipologia: Scatola di derivazione
Attrezzatura: Altro
Altezza: 105 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Corrente massima (Imax): 125 A
Corrente nominale (In): 125 A
Tipo di contatore: Elettronico