Power Distribution
10000 prodotti
Livello di protezione: 2.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 12.5 kA
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico, interruttore seriale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°