Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Angolare di fissaggio
Larghezza: 32 mm
Lunghezza: 156 mm
Tipo di montaggio: Parete forata
Larghezza: 156 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
- copia
- copia
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 2
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Colore: Rosso
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no