Power Distribution
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 110...250 V
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 149.5 mm
Larghezza: 378 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 2
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Lunghezza: 156 mm
Tipo di montaggio: Parete forata
Larghezza: 156 mm
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 2