Power Distribution
10000 prodotti
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1137 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 424 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 312 mm
Altezza: 180 mm
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Plastica
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 112...160 A
Numero di poli: 4
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0