Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 200 mm
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Per diametro del tubo: 32 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 300 mm
Altezza: 150 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC