Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 15 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1060 mm
Tipo di montaggio: A parete
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Tensione nominale: 450...450 V
Frequenza nominale: 50...50 Hz
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 100 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Livello di protezione: 2.5 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5























![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R25440 IID 4P 40A 300MA [S] TIPO A](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PB104473_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A0878575866B6767AF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1781081530163&type=small)