Utensili elettrici e accessori
5514 prodotti
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Larghezza di taglio: 0 mm
Tipologia: Scalpello a punta
Portautensili: Registrazione SDS max
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Temperatura d'esercizio: 90...600 °C
Con regolazione della temperatura: sì
Tensione nominale: 12 V
Coppia di rotazione max.: 115 Nm
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione: 0
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 16 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 10 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Larghezza della piastra abrasiva: 114 mm
Potenza nominale assorbita: 300 W
Lunghezza della piastra abrasiva: 228 mm
Diametro del piano oscillante 1: 3.2 mm
Diametro del disco di rettifica: 125 mm
Potenza nominale assorbita: 230 W
Portautensili: Altro
Tipo di attacco: Registrazione SDS max
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 20 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Dimensione nominale: 68 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 16 mm
Adatto per calcestruzzo: sì