Utensili elettrici e accessori
5514 prodotti
Portautensili: M14
Potenza nominale assorbita: 1600 W
Velocità di rotazione al minimo, marcia 1: 150...300 1/min
Tensione nominale: 18 V
Peso con pacco accumulatore: 2.4 kg
Diametro max. del disco: 115 mm
Tensione: 230 V
Forma della punta per saldare: Forma a bulino
Potenza nominale: 40 W
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 32 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Larghezza di taglio: 40 mm
Tipologia: Scalpello piatto
Portautensili: Registrazione SDS plus
Profondità di taglio: 38 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 89 mm