Utensili elettrici e accessori
5515 prodotti
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 60 W
Temperatura d'esercizio: 160...480 °C
Corsa: 26 mm
Profondità di taglio nel legno: 160 mm
Potenza nominale assorbita: 800 W
Profondità di taglio: 38 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 50 mm
Con foro di centraggio: sì
Dimensione nominale: 16 mm
Rivestimento: Metallo duro
Peso: 200 g
Potenza nominale: 25 W
Temperatura max. della punta per saldare: 400 °C