Utensili elettrici e accessori
5515 prodotti
Sistema di registrazione: Asse a innesto cilindrico
Diametro punta: 6 mm
Lunghezza di taglio: 57 mm
Con foro di centraggio: sì
Dimensione nominale: 125 mm
Diametro punta di centraggio: 12 mm
Potenza nominale assorbita: 1500 W
Temperatura d'esercizio: 300...560 °C
Con regolazione della temperatura: sì
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 20 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 20 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Lunghezza totale: 350 mm