Utensili elettrici e accessori
5502 prodotti
Tipologia: Ioni di litio
Portata: 5 Ah
Tensione nominale: 18 V
Profondità di taglio: 45 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 44 mm
Con foro di centraggio: sì
Dimensione nominale: 125 mm
Diametro punta di centraggio: 12 mm
Potenza nominale assorbita: 1500 W
Temperatura d'esercizio: 300...560 °C
Con regolazione della temperatura: sì
Peso: 16.5 kg
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Diametro della lama per sega: 355 mm
Tensione: 230 V
Numero di giri a vuoto: 2000...8300 1/min
Potenza nominale assorbita: 760 W
Sistema di registrazione: Asse a innesto cilindrico
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: Asse a innesto cilindrico
Diametro punta: 6 mm
Lunghezza di taglio: 57 mm
Profondità di taglio: 45 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 30 mm