Utensili elettrici e accessori
5502 prodotti
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2400 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 35 mm
Lunghezza di taglio: 600 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 32 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Profondità di taglio: 45 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 19 mm
Profondità di taglio: 45 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 79 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 16 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Numero max. di impatti: 1000 1/min
Energia max. per singolo colpo: 57.7 J
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì