Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori: M12
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Tipologia: Fissato montato
Tipo di interfaccia/connessione: Ethernet
Portata max.: 300 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 7 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio