PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP089270 NCB10-30GM40-Z1 - 089270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075563264
Codice prodotto
PEP089270
Cod. produttore
089270
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
40 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Resistente alla pressione:
no