Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Materiale del corpo: Plastica
Larghezza: 90 mm
Tipologia: Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 2000
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Lunghezza del sensore: 63.4 mm
Diametro del sensore: 8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 44.5 mm
Diametro del sensore: 30 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo: Diritto
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 0.1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 63.5 mm
Diametro del sensore: 18 mm