pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189934 V1-G-20M-PUR - 189934

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189934 V1-G-20M-PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 20 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Colore della guaina del cavo - Grigio

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078725973

Codice prodotto

PEP189934

Cod. produttore

189934

Produttore

PEP

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

20 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable grey