Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Corrente nominale In: 4 A
Tensione nominale: 250 V
Temperatura ambiente: 85...85 °C
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 1 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 0
Altezza del sensore: 40 mm
Larghezza del sensore: 40 mm
Lunghezza del sensore: 114 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti dati: 4
Numero di contatti di potenza: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV: 0
Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV: 0
Frequenza d'esercizio nominale: 50...60 Hz
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 2.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4