pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCE03P124M CONNETTORE BASE M12 - XZCE03P124M

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCE03P124M CONNETTORE BASE M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110866155

Codice prodotto

TSIXZCE03P124M

Cod. produttore

XZCE03P124M

Produttore

TSI

Esecuzione del contatto:

Spina

Esecuzione della scatola:

Diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Schermato:

sì

Adattatore plastica, Foro filettato M20, Per connettore maschio, M12, 4 cavi. descrizione accessori: adattatore connettore a 4 fili - categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: adattatore connettore - composizione cavi: 4 x 0,34 mm²- tipo di filetto: M20 x 1.5 - Corrente nominale [In]: 4 A. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l\'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....