Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...30 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 15 m
Numero di poli: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Materiale di rivestimento del cavo: PVC
Lunghezza del cavo: 3 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 30 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Lunghezza del cavo preconfezionato: 5 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente