Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 8
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Piegato ad angolo
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 12 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di alimentazione elettrica: Altro
Tensione di alimentazione nominale DC: 19.2...30 V
Numero di ingressi secondo NAMUR: 1
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 20 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Per diametro esterno cavo: 6...8 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 5 m