Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 30 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipologia: Altro
Programmabile: no
Grado di protezione (IP): Altro
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 0.1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 18...30 V
Principio di funzionamento: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 250 V
Temperatura ambiente: 85...85 °C
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
Altezza del sensore: 103 mm
Larghezza del sensore: 80 mm
Lunghezza del sensore: 26 mm
Altezza del sensore: 40 mm
Larghezza del sensore: 40 mm
Lunghezza del sensore: 62 mm