Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipologia: Adattatore Y
Materiale del corpo: Altro
Schermato: no
Grado di protezione (IP), montato: IP55
Tensione nominale: 60 V
Temperatura ambiente: 90...90 °C
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Lunghezza del sensore: 52 mm
Diametro del sensore: 8 mm
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 81 mm
Diametro del sensore: 30 mm
Altezza del sensore: 0 mm
Larghezza del sensore: 0 mm
Lunghezza del sensore: 62.5 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)