Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Funzione di configurazione integrata: sì
Adatto per installazione in serie: no
Esecuzione dell'uscita analogica: 4-20 mA
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 43 mm
Diametro del sensore: 8 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo: Altro
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Numero di uscite digitali: 4
Portata max.: 8000 mm
Numero di ingressi digitali: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola: M8
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 6



















.jpg?8475867583676490A39299BDB18A7D87C8A47C767B659AA4B7&ts=1776400300958&type=small)