WAGO ITALIA SRL - WAG857-569 UI TRASDUTTORE P - 857-569

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'uscita analogica - 4-20 mA
Adatto per installazione in serie - no
Funzione di configurazione integrata - sì
Con uscita di commutazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077075536
Codice prodotto
WAG857-569
Cod. produttore
857-569
Produttore
WAG
Esecuzione dell'uscita analogica:
4-20 mA
Adatto per installazione in serie:
no
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita di commutazione:
sì
Trasduttore segnale di potenza; Segnale d'ingresso di tensione e corrente; Segnale uscita di tensione e di corrente; Uscita digitale; Configurazione mediante software; Tensione di alimentazione: 24 V DC; Larghezza modulo 6 mm