Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Lunghezza del cavo preconfezionato: 5 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
- copia
- copia
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 60 V
Numero di poli: 4
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 5
Tipo di alimentazione elettrica: Attivo
Tensione di alimentazione nominale AC: 0...0 V
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 24 V
Numero di poli: 5