WEIDMULLER - WEI8742610000 PAS CMR 0,5...2,5 A DC - 8742610000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione elettrica - Attivo
Tensione di alimentazione nominale AC - 0...0 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 24...24 V
Frequenza d'esercizio nominale - 0...0 Hz
Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV - 0
Confezione
10 PZ
EAN
4032248413928
Codice prodotto
WEI8742610000
Cod. produttore
8742610000
Produttore
WEI
Tipo di alimentazione elettrica:
Attivo
Tensione di alimentazione nominale AC:
0...0 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
24...24 V
Frequenza d'esercizio nominale:
0...0 Hz
Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V:
0
Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V:
0
Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V:
0
Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V:
0
Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V:
0
Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V:
0
Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V:
0
Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V:
0
Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V:
0
Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'ingresso 5 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'ingresso 10 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA:
0
Numero di ingressi fissi:
1
Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA:
0
Numero di valori limite:
1
Tensione di commutazione:
250 V
Corrente di commutazione:
2 A
Circuito d'uscita relè contatto di chiusura:
1
Circuito d'uscita relè contatto invertitore:
1
Numero di circuiti d'uscita transistor a potenziale zero:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA:
0
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:
0
Uscita di segnalazione guasti:
no
A sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR:
no
Separazione galvanica tra gli ingressi:
sì
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Separazione galvanica tra uscita e uscita:
sì
Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Altezza:
16 mm
Larghezza:
15.3 mm
Profondità:
95 mm
Tolleranza di tensione d'entrata:
5 %
Assorbimento di potenza:
1.5 W
Carico:
250...250 Ohm
Influsso del carico:
2 %
Temperatura d'esercizio:
60...60 °C
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Dispositivo di campo
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto guida portante
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1


