Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Altezza: 12 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 28 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola: M12
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Numero di poli: 4
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori: M8
Numero di slot per sensori/attuatori: 10
Numero di canali per slot: 1
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Valvola A
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Tipo di alimentazione elettrica: Passivo
Tensione di alimentazione nominale AC: 0...0 V
Frequenza d'esercizio nominale: 0...0 Hz
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Albero cavo
Numero max. di impulsi: 10000
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Lunghezza del sensore: 48 mm
Diametro del sensore: 18 mm