pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK15356 BI15-CP40-LIU - 15356

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK15356 BI15-CP40-LIU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101072488

Codice prodotto

TUK15356

Cod. produttore

15356

Produttore

TUK

Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 4 mm, Max. measuring range 11 mm, Rated switching distance 15 mm, Flush, Rectangular, height 40 mm, Variable orientation of active face in 9 directions, Plastic, PBT-GF30-VO, High-luminance corner LEDs, Optimum view of operating voltage and switching state from any position, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, Terminal chamber