Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 8
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 0.1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 11...32 V
Principio di funzionamento: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 2.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Numero di slot per sensori/attuatori: 6
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 5
Altezza: 42 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 62 mm
Tipologia: Encoder incrementale
Uscite segnali dell'encoder rotativo: A+B
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)