Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 12
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 19...28 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Lunghezza del cavo configurabile: no
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Lunghezza del cavo: 0.3 m
Diametro del connettore: 21.5 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti dati: 0
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola: M12
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Numero di poli: 3
Grado di protezione (IP), montato: IP65
Tensione nominale: 300 V
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Lunghezza del sensore: 65 mm
Diametro del sensore: 12 mm
Distanza di commutazione: 4 mm