pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570355 PSEN CABLE M12-12SF 30M - 570355

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570355 PSEN CABLE M12-12SF 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 12

  • Lunghezza del cavo - 30 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548088892

Codice prodotto

PIZ570355

Cod. produttore

570355

Produttore

PIZ

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

12

Lunghezza del cavo:

30 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Senza alogeni:

sì

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione nominale:

30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaa ssiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m