Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo: Diritto
Materiale di rivestimento del cavo: Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 1 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 3 m
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 10 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Alluminio
Tipo di bloccaggio: Raccordo a vite
Temperatura ambiente: -50...-40 °C
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 1
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori: 3
Numero di canali per slot: 8