Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Numero di slot per sensori/attuatori: 6
Lunghezza del cavo configurabile: no
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Lunghezza del cavo configurabile: sì
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Premistoppa per diametro esterno del cavo: 7.6...7.6 mm
Lunghezza del sensore: 41 mm
Diametro del sensore: 5 mm
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Connettore 7/8 di pollice
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola: M8
Tipo di contatto a innesto, lato scatola: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Lunghezza del sensore: 65 mm
Diametro del sensore: 12 mm
Distanza di commutazione: 2 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo