WAGO ITALIA SRL - WAG757-403/000-010 BOX SENSORE/ATTUATORE M8 10 VIE 3 POLI 1 - 757-403/000-010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m
Numero di slot per sensori/attuatori - 10
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M8
Colore del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4044918978668
Codice prodotto
WAG757-403/000-010
Cod. produttore
757-403/000-010
Produttore
WAG
Lunghezza del cavo preconfezionato:
10 m
Numero di slot per sensori/attuatori:
10
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
2 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M8
Colore del corpo:
Altro
Premistoppa per diametro esterno del cavo:
7.6...7.6 mm
Tensione nominale:
32 V
Lunghezza del cavo configurabile:
sì
Numero di canali per slot:
10
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M8
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
3
Grado di inquinamento:
3
Tensione d'esercizio:
10...30 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
6 A
Materiale del corpo base del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
Poliammide
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
30 mm
Altezza:
20 mm
Profondità:
175 mm